ラックスペースをセーブ:ラック内の配線整理に便利な1Uラックマウント型ケーブルオーガナイザー(19インチサーバーラック用)。装置のスペースが広く取れる薄型設計
ケーブルや装置の整理:ラックから引き出しやすいDリング型パススルー穴(外径/内径:29/32mm)でケーブル束を保護
幅広い互換性:一般的な19インチ2ポスト/4ポスト型ラック各種で使える水平ケーブルマネージャ。付属のM5ケージナットとネジで取り付けが簡単
技術仕様:1U 19インチラック用ケーブルオーガナイザー/4x ケーブルパススルー/5x 配線ループ/スチール製/取り付け金具付属/奥行9.5cm(フックをつけた状態)/EIA/ECA-310-E 準拠
StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。5年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~

