頑丈なデザイン:冷間圧延鋼板板(SPCC)製のLCDマウントブラケット。 VESAマウント(100mmおよび75mm)対応LCDパネルの取り付けが可能。ANSI/EIA RS-310-D規格対応
奥行き調整可能:独自の調整機能により、液晶パネルをさまざまな奥行きで取り付けることが可能なモニター取り付け金具。AVラックキャビネットなどに対応し、LCDパネルを取り付けてもラック/キャビネットのドアを閉じることが可能
機能性の追加: 壁掛け液晶ディスプレイ用ラックマウントモニターブラケット。反転させての使用や、ウォールマウント用6Uブラケットなどの壁掛け金具やラックに取り付けてLCDの設置が可能
TAA準拠: 米国連邦貿易協定法(TAA)要件に準拠したユニバーサルVESA LCDモニターマウントブラケット。GSAスケジュール対応
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~

