StarTech.com
3.5mm4極ステレオミニジャック用オーディオ・マイク分岐ケーブル 4極ステレオミニジャック(メス) x1-3極ステレオミニプラグ(オス) x2
いつもノートパソコン用バッグに入れておけるコンパクトなデザイン
必要なときにさっと取り出しプラグインできる軽量で丈夫なアダプタケーブル
長さ(mm)
130
幅(mm)
6
色
ブラック
質量(g)
6.8
高さ(cm)
0.6
コネクタA
3.5mm ミニジャック(4極)
コネクタB
3.5mm ミニジャック(3極)
内容量
1個
注意
※3.5 mm ミニジャック(4極)メスはセルラー通信工業会(CTIA)基準に準拠しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46246254
MUYHSFMM
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください