15インチから24インチのモニタを壁面に設置しスペースをセーブ
2台のモニタを一緒に調整し、画面を揃えて設置
アーム部分は壁から585mmまで延長可能。壁から165mmまでの張り出しが少ない設定も可能
丈夫なスチール製
180°のスイベル(旋回)に対応し、最適なビュー設定が可能
+/-15°のチルト(傾き)に対応。画面の反射を軽減し、快適なビュー角度に設定
モニタを360°回転させ、縦横どちらの方向にでも表示が可能
1台あたり5kgのモニタをサポート
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980