サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラック

サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラック - StarTech.comサーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラック - StarTech.comサーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラック - StarTech.comサーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラック - StarTech.comサーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラック - StarTech.com

幅広い互換性:2本の支柱と奥行きのあるデザインで床のスペースを取らない42Uラック。各種サーバー、ネットワーク、AV、データ、IT関連機器などに幅広く対応
優れた耐久性:最大300kgの積載重量に対応する19インチオープンラック。高さ:207.9cm(キャスター含む)。EIA、ECA-310、IEC 60297、DIN 41494準拠
簡単セットアップ:ANSI、EIA RS-310-D準拠のネットワーク機器を簡単にマウントできる移動式サーバーラック。工具不要。正方形の汎用取り付け穴をフレームに配置
優れたポータビリティ:4つの回転式キャスター付き2ポストラック。ラックに収納された機器を他の機器に接続する際、位置や場所の変更がスムーズ。自宅やオフィスなどの限られたスペースでも、前面、背面から機器に簡単にアクセス可能
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
サーバールームやネットワーク通信機器の収納が必要な場所で使用
スタジオ内を自由に移動し、他の装置と接続できる動画制作・編集用ポータブルラックを構築
幅(cm)59.7ブラック耐荷重(kg)300長さ(cm)60高さ(cm)200.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
462464462POSTRACK42-
オープン35,980
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
703560672POSTRACK42【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)
オープン35,980
28,980
アウトレット
31,878(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする