曜日別特売

IP対応HDMIエクステンダー用受信機 延長器キット(ST12MHDLAN4K)と使用 4K/30Hz対応 LAN回線経由型HDMI信号受信機

IP対応HDMIエクステンダー用受信機 延長器キット(ST12MHDLAN4K)と使用 4K/30Hz対応 LAN回線経由型HDMI信号受信機 - StarTech.comIP対応HDMIエクステンダー用受信機 延長器キット(ST12MHDLAN4K)と使用 4K/30Hz対応 LAN回線経由型HDMI信号受信機 - StarTech.comIP対応HDMIエクステンダー用受信機 延長器キット(ST12MHDLAN4K)と使用 4K/30Hz対応 LAN回線経由型HDMI信号受信機 - StarTech.comIP対応HDMIエクステンダー用受信機 延長器キット(ST12MHDLAN4K)と使用 4K/30Hz対応 LAN回線経由型HDMI信号受信機 - StarTech.comIP対応HDMIエクステンダー用受信機 延長器キット(ST12MHDLAN4K)と使用 4K/30Hz対応 LAN回線経由型HDMI信号受信機 - StarTech.comIP対応HDMIエクステンダー用受信機 延長器キット(ST12MHDLAN4K)と使用 4K/30Hz対応 LAN回線経由型HDMI信号受信機 - StarTech.comIP対応HDMIエクステンダー用受信機 延長器キット(ST12MHDLAN4K)と使用 4K/30Hz対応 LAN回線経由型HDMI信号受信機 - StarTech.com

大型マルチスクリーン プレゼンテーション、ビデオウォール、ビデオ切り替え、ポイントツーポイント延長などに対応する柔軟なビデオ分配機能
4K/30Hz解像度に対応、IPを介して驚きの画質を実現
ビデオウォール制御が簡単にできる無料モバイルアプリ(iOS / Android)
同梱の取り付け金具でプロ仕様の設置に対応
ギガビットLANネットワークを使用して接続
簡単な設定(2点間設定、1点-複数点の設定に対応)
既存のネットワークインフラを活用してHDMIを拡張

用途
HDMI音声とは別に3.5mmオーディオソースを分配し、HDMI音声と3.5mm音声の切り替えが可能
レストランやショッピングモールなどで、複数ディスプレイのビデオウォールを使用し、来場者の目を引くエンターテイメントを表示
HDMIとRS-232シリアルを延長し、インタラクティブなデジタルサイネージを展開
空港、駅、バスターミナル、病院などで、時刻や日付など随時アップデートされる情報を複数のデジタル掲示板に表示
広い閲覧エリアで、ソーシャルメディアフィードを複数のスクリーンに表示
内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46246744ST12MHDLAN4R
オープン
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする