曜日別特売

フルHD対応PCI Expressビデオキャプチャーカード HDMI/DVI/VGA/コンポーネント入力に対応 1080p 60fps

フルHD対応PCI Expressビデオキャプチャーカード HDMI/DVI/VGA/コンポーネント入力に対応 1080p 60fps - StarTech.com

1080pビデオを60fpsの滑らかな画質のままキャプチャ
HDMI、DVI、VGA、コンポーネントなど複数のビデオ入力に対応。あらゆるデバイスからビデオキャプチャが可能
エクスポートしたビデオファイルと幅広いデバイス互換性のあるH.264エンコーディング
2チャンネルステレオオーディオ(HDMI / RCA)に対応
NTSCおよびPALシステムに対応
Microsoft DirectShowと互換のロスレスRAWビデオを録画
フルプロファイルとロープロファイル両方の筐体で使用できるデュアルプロファイルサポート

用途
様ーなビデオ出力技術からトレーニングおよびチュートリアルビデオをキャプチャ
Twitch.tvなどのストリーミングサービスでライブビデオ映像をオンライン配信
ST122HDMILE HDMIスプリッタと一緒にお使いいただくことで、別ディスプレイでゲームをプレーしながら、毎秒60フレームでHDビデオゲームプレーをキャプチャ
プロ仕様のビデオアーカイブアプリケーションで、アナログビデオをデジタルビデオに変換
幅(mm)69質量(g)70長さ(cm)14.1保存温度(℃)-5~50高さ(cm)1.5動作温度(℃)0~40コネクタADVI-I (29ピン)コネクタBPCI Express x1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46247137PEXHDCAP60L2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする