テレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/1画面/VESA対応/ポール伸縮幅1~1.5m/+/-180度水平回転 角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット

テレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/1画面/VESA対応/ポール伸縮幅1~1.5m/+/-180度水平回転  角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット - StarTech.comテレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/1画面/VESA対応/ポール伸縮幅1~1.5m/+/-180度水平回転  角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット - StarTech.comテレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/1画面/VESA対応/ポール伸縮幅1~1.5m/+/-180度水平回転  角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット - StarTech.comテレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/1画面/VESA対応/ポール伸縮幅1~1.5m/+/-180度水平回転  角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット - StarTech.comテレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/1画面/VESA対応/ポール伸縮幅1~1.5m/+/-180度水平回転  角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット - StarTech.comテレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/1画面/VESA対応/ポール伸縮幅1~1.5m/+/-180度水平回転  角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット - StarTech.comテレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/1画面/VESA対応/ポール伸縮幅1~1.5m/+/-180度水平回転  角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット - StarTech.comテレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/1画面/VESA対応/ポール伸縮幅1~1.5m/+/-180度水平回転  角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット - StarTech.com

全方向対応:ポール周りで+/-180度の回転、下向き-25度の傾きに対応するフルモーションマウントのモニター天吊り金具。工具を使用せずに調整が可能
幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能な薄型テレビ天吊り金具
すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適
互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400
1台のテレビを天吊り:VESA規格互換で最大75インチまでのディスプレイに対応(曲面テレビ含む)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離106cm - 156m)

用途
薄型テレビを天井から吊るし見やすく設定
会議室、ロビー、建物エントランス、ミーティングスペース、教室などに最適
ゲストに情報と娯楽を提供
ブラック幅(cm)14長さ(cm)68角度調整範囲+0 / -25高さ(cm)177.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46247365FLATPNLCEIL
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする