スチール製垂直型ラックマウントブラケット(6U/19インチ) ウォールマウント型ラックマウントアダプター

スチール製垂直型ラックマウントブラケット(6U/19インチ) ウォールマウント型ラックマウントアダプター - StarTech.comスチール製垂直型ラックマウントブラケット(6U/19インチ) ウォールマウント型ラックマウントアダプター - StarTech.comスチール製垂直型ラックマウントブラケット(6U/19インチ) ウォールマウント型ラックマウントアダプター - StarTech.comスチール製垂直型ラックマウントブラケット(6U/19インチ) ウォールマウント型ラックマウントアダプター - StarTech.com

組み立て不要:この6Uウォールマウント パッチパネル ブラケットは、工場出荷時に完全に組み立てられた状態で出荷。機器取り付け用ケージネジとナットが付属
頑丈設計:EIA-310 19インチラック規格に準拠したウォールマウントブラケット。高い耐久性を備えた頑丈なスチール構造
汎用性の高いパッチパネルブラケット:サーバーやネットワーク機器を垂直にして壁面設置またはデスク天板下に水平設置も可能
標準建築仕様に対応:壁面取り付け用穴の中心から中心までが16インチ(40.6cm)となっており高い安定性を提供。標準的な壁スタッドに取り付け可能
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
ネットワークおよび通信機器を壁に沿って設置
KVMスイッチやワークステーションを机やワークベンチ天板の裏に取り付け、作業領域を確保
フルサイズラックが楽に収まらない小規模オフィス環境で使用
幅(cm)50.5ブラック耐荷重(kg)90.7長さ(cm)15.2高さ(cm)28.2内容量1個
注意
※木材表面への取り付け用に1と1/2インチネジを同梱していますが、別の素材に取り付ける場合には別途取付金具が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46247417RK619WALLV
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする