2ポスト15U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310準拠。奥行き30.3cmで、狭いスペースでのIT、AV、データ機器、パッチパネル、スイッチ、シェルフの設置に最適
高耐久:SPCC冷間圧延鋼板を使用し、機器を適温に保つための効率的なエアフローや簡単な取り付けに配慮した高耐久設計の19インチオープンフレームラック。耐荷重90kg
効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属
取付金具付属:2ポストウォールマウント式サーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属
StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラックStarTech.com税込¥31,878~¥28,980~
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~