柔軟度の高いケーブル管理:91cmのパネル2枚をラックの高さに合わせての設置や、ラックの左右または前後に設置してケーブル配線の管理が可能
簡単設置:パネルは0U設計で、主要な40U以上のラックで使用可能。取り付け用工具不要
簡単設置&;管理:フィンガーダクト方式を採用した垂直型ケーブルマネージャー(カバーパネル付き)。ラックコンポーネントの設置、アクセス、メンテナンスがスムーズ
パッシブ冷却の促進:すっきりとした配線によりエアフローを改善。ラックに格納した装置を適切に冷却し、最適な動作温度を保持
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~

