曜日別特売

2U 奥行き16インチ ユニバーサル放熱用スリット付き固定式サーバーラック棚板 カンチレバー型 耐荷重22kg

2U 奥行き16インチ ユニバーサル放熱用スリット付き固定式サーバーラック棚板 カンチレバー型 耐荷重22kg - StarTech.com2U 奥行き16インチ ユニバーサル放熱用スリット付き固定式サーバーラック棚板 カンチレバー型 耐荷重22kg - StarTech.com2U 奥行き16インチ ユニバーサル放熱用スリット付き固定式サーバーラック棚板 カンチレバー型 耐荷重22kg - StarTech.com2U 奥行き16インチ ユニバーサル放熱用スリット付き固定式サーバーラック棚板 カンチレバー型 耐荷重22kg - StarTech.com2U 奥行き16インチ ユニバーサル放熱用スリット付き固定式サーバーラック棚板 カンチレバー型 耐荷重22kg - StarTech.com2U 奥行き16インチ ユニバーサル放熱用スリット付き固定式サーバーラック棚板 カンチレバー型 耐荷重22kg - StarTech.com2U 奥行き16インチ ユニバーサル放熱用スリット付き固定式サーバーラック棚板 カンチレバー型 耐荷重22kg - StarTech.com2U 奥行き16インチ ユニバーサル放熱用スリット付き固定式サーバーラック棚板 カンチレバー型 耐荷重22kg - StarTech.com

ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する放熱スリット付き2U棚板。内部奥行41cm、各種データ機器、IT/ネットワーク装置、ラックマウント非対応の装置を収納
優れた通気性:メッシュタイプのカンチレバー棚板でサーバーの動作熱を逃し、エアフローを確保。家庭やオフィススペース、スタジオ環境などでパソコンやAV装置のオーバーヒートを防止
頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重23kg)
さまざまな用途:19インチ型キャビネット/装置ラック各種で使える奥行41cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に活用
StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

ブラック耐荷重(kg)22.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46247548CABSHELFV
オープン
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする