Cat5e HDMIエクステンダー(延長器) HDBaseT規格準拠 ウルトラ4K 最大100m延長

Cat5e HDMIエクステンダー(延長器) HDBaseT規格準拠 ウルトラ4K 最大100m延長 - StarTech.comCat5e HDMIエクステンダー(延長器) HDBaseT規格準拠 ウルトラ4K 最大100m延長 - StarTech.comCat5e HDMIエクステンダー(延長器) HDBaseT規格準拠 ウルトラ4K 最大100m延長 - StarTech.comCat5e HDMIエクステンダー(延長器) HDBaseT規格準拠 ウルトラ4K 最大100m延長 - StarTech.comCat5e HDMIエクステンダー(延長器) HDBaseT規格準拠 ウルトラ4K 最大100m延長 - StarTech.com

HDBaseTを使用し、コンセントに限りがある場所でもケーブルを使用したビデオ信号の延長が可能。受信側または送信側いずれかの電源ひとつで、受信機と送信機両方に給電
標準カテゴリ5e/6ケーブルを介し、最長で約35m離れた場所でも驚きの4K超HD画質を保持
100mの距離で1920x1200または1080pなどHDビデオ解像度もサポート
HDBaseT対応により1本のカテゴリ5e/6ケーブルでケーブル給電とHDMIビデオ延長両方に対応
既存のインフラを使用してビデオ信号のフル延長に対応。プロ仕様の設置が簡単にできる取り付け金具つき
HDMI受信機/送信機のセット
ソフトウェアやドライバが不要
Dolby TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ
最長100mのカテゴリ5ケーブル接続

用途
コンセントに制限がある場所にHDMIを延長
ディスプレイは見やすい位置に配置し、システム装置はクリーンで安全な離れた場所に設置
展示会や講義室でデモを最適な場所に配置
最大延長(m)100内容量1個
注意
※より多くのディスプレイを追加したい場合は、HDBaseTリピーター(ST121HDBTRP)で本製品をデイジーチェーン接続することができます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46248074ST121HDBTPW
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする