会議用テーブルAVコネクティビティBOX 埋め込み型 4K

会議用テーブルAVコネクティビティBOX 埋め込み型 4K - StarTech.com会議用テーブルAVコネクティビティBOX 埋め込み型 4K - StarTech.com会議用テーブルAVコネクティビティBOX 埋め込み型 4K - StarTech.com会議用テーブルAVコネクティビティBOX 埋め込み型 4K - StarTech.com会議用テーブルAVコネクティビティBOX 埋め込み型 4K - StarTech.com会議用テーブルAVコネクティビティBOX 埋め込み型 4K - StarTech.com会議用テーブルAVコネクティビティBOX 埋め込み型 4K - StarTech.com

単一アクセスポイントからHDMI/VGA/DisplayPort対応ノートパソコンを会議室のHDMIディスプレイに接続
スマートフォンやタブレットの充電に便利なアクセスしやすいUSB充電ポート(x3)
テーブルにはめ込むタイプのAV接続ボックスで会議室や講堂に洗練されたスタイルとテクノロジーを追加。使用していない時はポートを隠せるポップアップパネル付き
イーサネットパススルーで会議用テーブルに安全な有線ネットワーク機能を提供
自動AV切り替え機能でノートパソコン画面を素早く切り替え
TAA準拠

用途
テーブルや演台に設置
プレゼンテーションやビデオ会議に使用
オフィス環境のチームワークで動画を共有
室内全体でビデオ会議ソフトウエアを共有
シルバー消費電力(W)24幅(cm)10長さ(cm)17出力電流(A)2保存温度(℃)-20 ~ 60高さ(cm)9.8動作温度(℃)0 ~ 40コネクタAVGA(D-Sub 15ピン)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0、RJ-45、HDMI(19ピン)、DisplayPort(20ピン)、3.5mm ミニジャック(3極)コネクタBRJ-45、HDMI(19ピン)アスペクト比16:9内容量1個
注意
※VGA(入力)- HDMI(出力) - HDMI出力ポートはアクティブです。
※DisplayPort(入力)- HDMI(出力) - HDMI出力ポートはアクティブです。
※HDMI(入力)- HDMI(出力) - HDMI出力ポートはパッシブです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46248144BOX4HDECP2
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする