曜日別特売

DAC Twinaxブレークアウトケーブル/MSAアンコード/銅線ダイレクトアタッチケーブル/MSA準拠スイッチ対応

DAC Twinaxブレークアウトケーブル/MSAアンコード/銅線ダイレクトアタッチケーブル/MSA準拠スイッチ対応 - StarTech.comDAC Twinaxブレークアウトケーブル/MSAアンコード/銅線ダイレクトアタッチケーブル/MSA準拠スイッチ対応 - StarTech.comDAC Twinaxブレークアウトケーブル/MSAアンコード/銅線ダイレクトアタッチケーブル/MSA準拠スイッチ対応 - StarTech.comDAC Twinaxブレークアウトケーブル/MSAアンコード/銅線ダイレクトアタッチケーブル/MSA準拠スイッチ対応 - StarTech.comDAC Twinaxブレークアウトケーブル/MSAアンコード/銅線ダイレクトアタッチケーブル/MSA準拠スイッチ対応 - StarTech.comDAC Twinaxブレークアウトケーブル/MSAアンコード/銅線ダイレクトアタッチケーブル/MSA準拠スイッチ対応 - StarTech.com

安定した銅線ベースの40GbEイーサネット接続を提供
光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用
MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠
1W以下の低消費電力
ホットスワップ対応

用途
40Gb/10Gb混合イーサネットネットワークで使用
最大4台の機器をネットワークスイッチ/サーバーとラック内またはラック間で2点接続
幅(mm)14ブラック消費電力(W)0.1以下(接続端にて)高さ(cm)1.2コネクタAQSFP+コネクタBSFP+内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
保存温度(℃)
動作温度(℃)
データ転送速度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46248528QSFP4SFPPC1M1-40 ~ 800 ~ 70(最大) 40(QSFP+)、10(SFP+)Gbps
オープン
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
46249088QSFP4SFPPC2M2-40 ~ 800 ~ 70(最大) 40(QSFP+)、10(SFP+)Gbps
オープン
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
46248284QSFP4SFPPC3M3-40~ 800~ 70(最大) 40(QSFP+の場合)、10(SFP+の場合)Gbps
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする