HDBaseT規格対応3ポートHDMIエクステンダー(延長器)セット 送信機1台 & 受信機3台 CAT5ケーブル対応1x3HDMIスプリッター 4K2K対応

HDBaseT規格対応3ポートHDMIエクステンダー(延長器)セット 送信機1台 & 受信機3台 CAT5ケーブル対応1x3HDMIスプリッター 4K2K対応 - StarTech.comHDBaseT規格対応3ポートHDMIエクステンダー(延長器)セット 送信機1台 & 受信機3台 CAT5ケーブル対応1x3HDMIスプリッター 4K2K対応 - StarTech.comHDBaseT規格対応3ポートHDMIエクステンダー(延長器)セット 送信機1台 & 受信機3台 CAT5ケーブル対応1x3HDMIスプリッター 4K2K対応 - StarTech.comHDBaseT規格対応3ポートHDMIエクステンダー(延長器)セット 送信機1台 & 受信機3台 CAT5ケーブル対応1x3HDMIスプリッター 4K2K対応 - StarTech.comHDBaseT規格対応3ポートHDMIエクステンダー(延長器)セット 送信機1台 & 受信機3台 CAT5ケーブル対応1x3HDMIスプリッター 4K2K対応 - StarTech.comHDBaseT規格対応3ポートHDMIエクステンダー(延長器)セット 送信機1台 & 受信機3台 CAT5ケーブル対応1x3HDMIスプリッター 4K2K対応 - StarTech.com

HDMIビデオ信号を3箇所のリモートHDMIディスプレイに別ーに延長
送信機とリモート受信機3台を含む完全エクステンダキット
カテゴリ5eまたはカテゴリ6の標準ケーブルで4K解像度を35m、1080pのHD解像度を70mまで延長
目立たないように装置を固定できるマウント対応設計
Dolby TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ

用途
学校、病院、アリーナ、ショッピングセンターなどの大型施設でデジタルサイネージを展開
飲食店、ホテルなどの環境で単一のエンターテイメントソースを複数のロケーションに延長
最大延長(m)35(4K)/70(HD)内容量1個
注意
※本製品では、電磁干渉と漏話からの保護機能を提供するカテゴリ6 STPケーブルの使用が強く推奨されます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46248363ST124HDBT
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする