曜日別特売

HDMI延長器/PoE/カテゴリ5e・6 LANケーブル使用/35m - 40m延長/4K/HDMIエクステンダー

HDMI延長器/PoE/カテゴリ5e・6 LANケーブル使用/35m - 40m延長/4K/HDMIエクステンダー - StarTech.comHDMI延長器/PoE/カテゴリ5e・6 LANケーブル使用/35m - 40m延長/4K/HDMIエクステンダー - StarTech.comHDMI延長器/PoE/カテゴリ5e・6 LANケーブル使用/35m - 40m延長/4K/HDMIエクステンダー - StarTech.com

HDMIエクステンダー:カテゴリ5e/6のLANケーブルを使用し、HDMIビデオ信号と7.1chオーディオを延長(4K30Hzで最大35m、1080pで最大70m)。YUVビデオエンコード、RS-232 & IR延長制御、4:4:4クロマサブサンプリング、HDCP 1.4をサポート
ひとつの電源で送受信:コンセントの場所にあわせてリモート側とローカル側のどちらにでも電源アダプタを配置可能。イーサネットケーブルで受信機・送信機に給電
HDBaseT認証:HDBaseT Allianceによる検証・認証に対応。商業用、業務用のデジタルサイネージ、映像音響工事・インテグレーションに最適
製品内容:送信機 & 受信機(2点ダイレクト接続、ネットワーク装置不要)、テスト用カテゴリ5eケーブル、IRブラスター、IRレシーバー(設置金具付き、IRリモコンは製品に含まれません)
簡単導入:IP設定やドライバーが要らないHDMI延長器キット(送信機と受信機の両方を提供)。より長い距離の延長が必要な場合は、別売のHDBaseTリピーター(ST121HDBTRP)を使用可能

用途
HDBaseTを使用し、コンセントに限りがある場所でもケーブルを使用したビデオ信号の延長が可能。受信側または送信側いずれかの電源ひとつで、受信機と送信機両方に給電
ディスプレイは見やすい位置に配置し、システム装置はクリーンで安全な離れた場所に設置
展示会や講義室でデモを最適な場所に配置
最大延長(m)35(4K)/70(HD)電源ACアダプタ対応HDCP 1.4適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ5e・6)端子HDMI [19ピン]、DB9ピン(シリアル)、RJ-45、3.5mmステレオミニ(3極)対応解像度4K30Hz(35m)、1080p(70m)内容量1個
注意
※より多くのディスプレイを追加したい場合は、HDBaseTリピーター(ST121HDBTRP)で本製品をデイジーチェーン接続することができます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46248458ST121HDBTL
オープン
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする