曜日別特売

KVMコンソール/ラックマウント型/1ポート/19インチLCDモニター/1U/VGA/1280x1024/USB対応/MTBF 50,000時間/ケーブル付属/KVMコンソールドロワー

KVMコンソール/ラックマウント型/1ポート/19インチLCDモニター/1U/VGA/1280x1024/USB対応/MTBF 50,000時間/ケーブル付属/KVMコンソールドロワー - StarTech.comKVMコンソール/ラックマウント型/1ポート/19インチLCDモニター/1U/VGA/1280x1024/USB対応/MTBF 50,000時間/ケーブル付属/KVMコンソールドロワー - StarTech.comKVMコンソール/ラックマウント型/1ポート/19インチLCDモニター/1U/VGA/1280x1024/USB対応/MTBF 50,000時間/ケーブル付属/KVMコンソールドロワー - StarTech.comKVMコンソール/ラックマウント型/1ポート/19インチLCDモニター/1U/VGA/1280x1024/USB対応/MTBF 50,000時間/ケーブル付属/KVMコンソールドロワー - StarTech.comKVMコンソール/ラックマウント型/1ポート/19インチLCDモニター/1U/VGA/1280x1024/USB対応/MTBF 50,000時間/ケーブル付属/KVMコンソールドロワー - StarTech.comKVMコンソール/ラックマウント型/1ポート/19インチLCDモニター/1U/VGA/1280x1024/USB対応/MTBF 50,000時間/ケーブル付属/KVMコンソールドロワー - StarTech.com

柔軟な設計:VGAおよびUSBインターフェース対応のKVMスイッチで使えるコンソールドロワー、スイッチのモデルやブランドを選ばない汎用タイプ。使用していないときはサーバーラックに収納できる便利な引き出し式
仕様:1280 x 1024対応 アクティブマトリックス駆動方式(TFT)19インチLCDモニター | 高さ1U |フルキーボード(US配列) + タッチパッド + タッチパッド | VGAおよびUSB対応 | 電源内蔵
堅牢な設計:頑丈なスチール製の筐体と頻繁な使用に耐える高耐久性レール。動作温度0℃~40℃、平均故障間隔50,000時間
検証済みラックコンソール:StarTech.com製KVMコンソール製品に2年間保証と日本国内の無期限無料サポート(月-金)を提供
KVMシリーズ:統合8ポートKVM(RKCONS1908K)、16ポートKVM(RKCONS1916K)と一緒に購入可能。またはStarTech.com製エンタープライズKVMスイッチと併用(SV831DUSB、 SV831DUSBUK、SV1631DUSBU、SV1631DUSBUK)

用途
シングルシステムでも、複数のKVM接続コンピュータでも制御できます
既存のサーバーキャビネットの内部スペース効率が向上します
キャビネットに設置したサーバーやKVMスイッチの管理
画面サイズ19インチ最大解像度1280×1024内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46248625RKCONS1901
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする