可動域が広い2面対応多関節アーム
12インチから24インチのディスプレイ(耐荷重13.6kg)に対応
サポートポスト周囲とエルボー部で360°回転
ショルダー部分で180°度回転
+/-90° チルト(上下振り)と +/-90° パン(左右振り)が可能
アーム延長最大445mm
横方向から縦方向へのスクリーン回転(またはその逆も可能)
デスク/グロメットのコンバーチブル取り付けクランプを同梱
デスククランプでは75mm、グロメットクランプでは95mmのデスク天板に対応
本体一体型ケーブル管理
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980

