Cat5ケーブル対応HDMIエクステンダー延長器 HDBaseT規格対応 Power over Ethernet Ultra HD 4K

Cat5ケーブル対応HDMIエクステンダー延長器 HDBaseT規格対応 Power over Ethernet Ultra HD 4K - StarTech.comCat5ケーブル対応HDMIエクステンダー延長器 HDBaseT規格対応 Power over Ethernet Ultra HD 4K - StarTech.comCat5ケーブル対応HDMIエクステンダー延長器 HDBaseT規格対応 Power over Ethernet Ultra HD 4K - StarTech.comCat5ケーブル対応HDMIエクステンダー延長器 HDBaseT規格対応 Power over Ethernet Ultra HD 4K - StarTech.comCat5ケーブル対応HDMIエクステンダー延長器 HDBaseT規格対応 Power over Ethernet Ultra HD 4K - StarTech.comCat5ケーブル対応HDMIエクステンダー延長器 HDBaseT規格対応 Power over Ethernet Ultra HD 4K - StarTech.com

単一の電源からパワーオーバーケーブルで受信機と送信機の両方に給電し、電源コンセントがない場所でもビデオ延長に対応
標準カテゴリ5e/6ケーブルを介し、最長で約35m離れた場所でも驚きの4K超HD画質を保持
70mの距離で1920x1200または1080pなどのHDビデオ解像度にも対応
1本のカテゴリ5ケーブルでビデオ信号のフル延長に対応。プロ仕様の設置が簡単にできる取り付け金具つき
カテゴリ5ケーブルで最長70mの距離に対応
ソフトウェア/ドライバ不要
取り付け金具同梱
Dolby TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ

長さ(m)80幅(mm)67ブラック質量(g)428ポート数1消費電力(W)3湿度(%RH)0%~80 (結露なし)出力電流(A)1.5保存温度(℃)-10~60高さ(cm)2.5入力電流(A)0.5動作温度(℃)0~40コネクタAHDMI (19ピン)、RJ-45コネクタBHDMI (19ピン)、RJ-45内容量1個
注意
※より多くのディスプレイを追加したい場合は、HDBaseTリピーター(ST121HDBTRP)で本製品をデイジーチェーン接続することができます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46249009ST121HDBTE
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする