曜日別特売

サーバーラック/オープンフレーム型/12U/4ポスト/19インチ/奥行56~101.7cm/積載重量544kg/キャスター/ネットワーク データセンターラック

サーバーラック/オープンフレーム型/12U/4ポスト/19インチ/奥行56~101.7cm/積載重量544kg/キャスター/ネットワーク データセンターラック - StarTech.comサーバーラック/オープンフレーム型/12U/4ポスト/19インチ/奥行56~101.7cm/積載重量544kg/キャスター/ネットワーク データセンターラック - StarTech.comサーバーラック/オープンフレーム型/12U/4ポスト/19インチ/奥行56~101.7cm/積載重量544kg/キャスター/ネットワーク データセンターラック - StarTech.comサーバーラック/オープンフレーム型/12U/4ポスト/19インチ/奥行56~101.7cm/積載重量544kg/キャスター/ネットワーク データセンターラック - StarTech.comサーバーラック/オープンフレーム型/12U/4ポスト/19インチ/奥行56~101.7cm/積載重量544kg/キャスター/ネットワーク データセンターラック - StarTech.comサーバーラック/オープンフレーム型/12U/4ポスト/19インチ/奥行56~101.7cm/積載重量544kg/キャスター/ネットワーク データセンターラック - StarTech.comサーバーラック/オープンフレーム型/12U/4ポスト/19インチ/奥行56~101.7cm/積載重量544kg/キャスター/ネットワーク データセンターラック - StarTech.comサーバーラック/オープンフレーム型/12U/4ポスト/19インチ/奥行56~101.7cm/積載重量544kg/キャスター/ネットワーク データセンターラック - StarTech.com

奥行き調整可能:4本の垂直レールと56.0cm~101.7cmまでの奥行き調整幅を備えた4ポスト12Uオープンフレームサーバーラック。EIA、ECA-310-E準拠、各種サーバー、スイッチ、データ、AVなどのIT機器に対応
簡単組み立て:組み立て説明書付属、オンライン解説動画あり。輸送中の破損を防ぐコンパクトなフラットパックで出荷され、セットアップが簡単。高さわずか64cmで、ユーティリティ、サーバークローゼットやスペースの限られたホームオフィスに最適
冷延鋼板製:耐久性と通気性に優れた4ポスト19インチ小型オープンフレームラック。取り付け高さ12U、積載荷重544kg(静止時)。3つの設置オプション:キャスター、アジャスター脚、ラックを床に固定するベースプレート
取付金具付属:機器のマウントに必要なケージナットとねじが製品に付属。単位(U)が識別しやすく、奥行き調整マーキングが付いたキャスター付きデータラック。ケーブル管理に便利な配線フック、組み立てに必要な工具が付属
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

幅(cm)60ブラック耐荷重(kg)544.3長さ(cm)59高さ(cm)63.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
462490634POSTRACK12U
オープン
44,980
49,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする