薄型液晶テレビ壁掛けアーム金具

薄型液晶テレビ壁掛けアーム金具 - StarTech.com薄型液晶テレビ壁掛けアーム金具 - StarTech.com薄型液晶テレビ壁掛けアーム金具 - StarTech.com薄型液晶テレビ壁掛けアーム金具 - StarTech.com薄型液晶テレビ壁掛けアーム金具 - StarTech.com薄型液晶テレビ壁掛けアーム金具 - StarTech.com薄型液晶テレビ壁掛けアーム金具 - StarTech.com

32インチから70インチのテレビを壁面に設置し省スペースを実現(互換VESAマウントを使用し、曲面テレビにも対応)
アーム延長517mmのフルモーション調整
デュアルアーム設計と+/-90°のスイベル機能でビュー角度を自由に調整
簡単な傾き調整(+5°/-8°)
+5°/-8°のチルト機能で角度調整が簡単
45kgまでのテレビに対応する高耐久性スチールマウント

用途
薄型テレビを見やすく壁面に設置
ロビー、会議室、ミーティングスペース、教室などに最適
ゲストに情報と娯楽を提供
ブラック幅(cm)51.7長さ(cm)64.3角度調整範囲+5 / -8高さ(cm)41.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46249079FPWARTB2
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする