SDI - HDMIコンバーター 3G SDI - HDMIアダプタ SDIデイジーチェーンポート搭載

SDI - HDMIコンバーター 3G SDI - HDMIアダプタ SDIデイジーチェーンポート搭載 - StarTech.comSDI - HDMIコンバーター 3G SDI - HDMIアダプタ SDIデイジーチェーンポート搭載 - StarTech.comSDI - HDMIコンバーター 3G SDI - HDMIアダプタ SDIデイジーチェーンポート搭載 - StarTech.com

3G SDIデイジーチェーンポートを内蔵
230m離れた場所から3G SDI信号を受信
1920x1200/1080pのビデオ解像度に対応
プラグアンドプレイによるSDI - HDMI変換
AES &; EBU オーディオデコードに対応
取り付け金具をつけた状態で発送

セット内容SDI - HDMI アダプタ、設置ブラケット(取り付けた状態で発送)、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/イギリス/欧州)、取扱説明書長さ(mm)100ブラック質量(g)207消費電力(W)10ケーブル長(m)0.1湿度(%RH)5~90(結露しないこと)コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - SDI(BNC)オス、SDI(BNC)オス - SDI(BNC)オス出力電圧(V)5(DC)入力電圧(V)100 - 240(AC)出力電流(A)2保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】1080p入力電流(A)0.5動作温度(℃)0~70プラグタイプM伝送速度(Gbps)最大2.97対応解像度1920×1080(1080p)@24、 25、 30、 50 & 60 FPS、1920×1080(1080i)@50 & 60 FPS、1280×720(720p)@24、 25、 30、 50 & 60 FPSオス形状SDI(BNC)メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス/オス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46249097SDI2HD
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする