優れた通気性:高い耐久性と通気性に優れ、機器の管理とアクセスが容易な16Uオープンフレームラック。ラックマウント型のサーバーやネットワーク、AV機器などの収納に最適
優れた機能性: 16Uの収納スペースを備えた耐久性の高い19インチラックマウント型機器用2ポストラック。EIA-310-D規格準拠
頑丈設計:収納する機器の安定性を確保するための厚みのあるスチール製マウントレールを使用した耐久性の高いサーバーラック。耐荷重160kg、製品高さ78.7cm
簡単組み立て:機器取付け用丸穴にシームレスに適合し、装置の取り付けが簡単にできるツールレスのクリップナット付属
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応


