壁掛け型ウォールラック 棚板付属 スチール製 8U

壁掛け型ウォールラック 棚板付属 スチール製 8U - StarTech.com壁掛け型ウォールラック 棚板付属 スチール製 8U - StarTech.com壁掛け型ウォールラック 棚板付属 スチール製 8U - StarTech.com壁掛け型ウォールラック 棚板付属 スチール製 8U - StarTech.com壁掛け型ウォールラック 棚板付属 スチール製 8U - StarTech.com壁掛け型ウォールラック 棚板付属 スチール製 8U - StarTech.com壁掛け型ウォールラック 棚板付属 スチール製 8U - StarTech.com

2ポスト8U壁掛け式ネットワークラック:奥行き調節幅30.0cm - 45.7cmで、ラックの上部または下部に配置が可能なデュアルポジション12インチ棚板を装備
簡単設置:IT機器を簡単に設置できる10-32タップレール付きウォールマウント式サーバーラック。ケージナットを使用せず、直接レールに機器を取り付け可能
頑丈で安全:堅牢なスチール製で、機器の安全な取り付が可能な19インチオープンフレームラック。標準的な北米規格のドライウォール(石膏ボード)フレームに適合する40cm間隔の取り付け穴付きEIA/ECA-310-E準拠
小スペースに最適:壁面取り付けタイプで、机や床のスペースを有効に利用でき、スペースが限られたホーム/オフィス(SoHo)環境などに理想的
StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供

用途
ネットワークおよび通信機器を壁に沿って設置
フルサイズのラックが楽に収まらない小規模オフィス環境で使用
頻繁に使用するツールを付属棚に収納
ラックマウント非対応の機器を付属棚に収納
幅(cm)48.5ブラック耐荷重(kg)34長さ(cm)30.7高さ(cm)44.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46249237WALLSHELF8U
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする