曜日別特売

4ポートギガビット対応PoEインジェクタ (ミッドスパン) IEEE 802.3at/af準拠PoE給電アダプタ

4ポートギガビット対応PoEインジェクタ (ミッドスパン) IEEE 802.3at/af準拠PoE給電アダプタ - StarTech.com4ポートギガビット対応PoEインジェクタ (ミッドスパン) IEEE 802.3at/af準拠PoE給電アダプタ - StarTech.com4ポートギガビット対応PoEインジェクタ (ミッドスパン) IEEE 802.3at/af準拠PoE給電アダプタ - StarTech.com4ポートギガビット対応PoEインジェクタ (ミッドスパン) IEEE 802.3at/af準拠PoE給電アダプタ - StarTech.com4ポートギガビット対応PoEインジェクタ (ミッドスパン) IEEE 802.3at/af準拠PoE給電アダプタ - StarTech.com

4台までのギガビットPoE受電機器(PD)を簡単に接続、給電、稼働
接続デバイスに応じて、最大30.8ワット(802.3at)または15.4ワット(802.3af)の電力を供給
デスクトップサイズ、ウォールマウント対応のメタル筐体で柔軟なセットアップが可能
プラグアンドプレイ設定と操作
受電機器を自動的に検出し適切な電力を出力
回路保護機能でポート間の干渉を回避
10/100/1000Mbpsネットワークデバイスおよびオートニゴシエーションと自動MDIXをサポート

幅(mm)30ブラック質量(g)202消費電力(W)120長さ(cm)17湿度(%RH)5~95(結露しないこと)出力電流(A)2.31保存温度(℃)-10~70高さ(cm)9入力電流(A)2.1動作温度(℃)0~50データ転送速度(最大)2(全二重通信)Gbps内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46249255POEINJ4G
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする