産業用USB - 1ポートRS422/RS485シリアル変換絶縁型アダプタ 1x USB メス - 1x DB9 オス / 1x ターミナルブロック

産業用USB - 1ポートRS422/RS485シリアル変換絶縁型アダプタ 1x USB メス - 1x DB9 オス / 1x ターミナルブロック - StarTech.com産業用USB - 1ポートRS422/RS485シリアル変換絶縁型アダプタ 1x USB メス - 1x DB9 オス / 1x ターミナルブロック - StarTech.com産業用USB - 1ポートRS422/RS485シリアル変換絶縁型アダプタ 1x USB メス - 1x DB9 オス / 1x ターミナルブロック - StarTech.com

USBからデバイスに給電し、RS422/485ポート1口を追加
RS-485モードでAuto Transceiver Turn Around (ATTA)対応
USB 2.0/USB 1.1との下位互換性
RS422/485最大ボーレート921.6 Kbps
DB9およびターミナルブロックコネクタ対応
光学的絶縁およびサージ保護(2500Vrms)
4線式RS422および2線式RS485アプリケーション

ブラックセット内容USB - RS422/485変換アダプタ、1.5m USB A - Bケーブル、ドライバCD-ROM、ユーザ・マニュアル長さ(mm)118高さ(mm)23質量(g)180ケーブル長(m)1.8対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-20~85製品幅(mm)64入力電流(A)0.2動作温度(℃)0~55オス形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス形状ターミナルブロック(5線式)、USB B[4ピン]内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46249456ICUSB422IS
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする