バス電源で、外付け電源アダプタ不要
簡単なプラグアンドプレイ式実装
USB 1.1規格に完全準拠、USB 2.0対応
4口のRS232シリアルポートを増設
用途モデム、デジタイザータブレット、マウス、バーコードスキャナ、GPS受信機、ISDN端末アダプタ、携帯電話、スキャナ、UPS、POS機器などを接続接続
シリアル通信ポートを使用したLEDやデジタルサイネージボードの接続とプログラム
長さ(mm)150色ブラック高さ(mm)26質量(g)175ポート数4ケーブル長(m)1.8対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~95コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス- DB9(D-Sub)[9ピン]オス×4保存温度(℃)-20~85製品幅(mm)66.5動作温度(℃)0~55USBタイプUSB2.0対応プロトコルRS-232Cオス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプオス - オス伝送速度(Kbps)921.6コネクタ2D-sub9ピン内容量1個