19インチラック対応: 奥行き70cmの放熱スリ495m~974mm幅で奥行き調整可能
優れた通気性: サーバーの熱を効果的に放散するための一貫したエアフローを実現。パソコンやAV装置のオーバーヒートを防止するデータセンターラック用棚板
耐久性の高いデザイン:SPCC冷間圧延鋼板板を使用し、長期にわたる高い耐久性を実現するサーバーラック用棚板。耐荷重:80kg
優れた機能性:奥行き70cm、取り付け奥行き495mm ~ 974mmで、標準的な19インチキャビネットや機器ラックに対応。ITやAVアクセサリーなどの収納スペースの追加に最適
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~


説明書が入っていませんでした。構造を観察しなんとか組み立てできました。伸縮構造なので、マウント用のブラケットを固定するネジがありますが、サーバラックとの相性なのかネジの頭が装着時に邪魔になりました。かなり苦労してラックにマウントすることになりました。