壁面にモニタを設置する省スペース型マウント
12インチから30インチのフラットパネルディスプレイ対応(LCD、LED、プラズマTV、コンピュータモニタなど)
使用していないときは壁に沿わせて配置可能
可動域の広い多関節アームでビュー角度の調整が可能。共同作業時の画面共有に便利
ワンタッチで高さが調節できるガススプリング式アーム
モニタの着脱が簡単
水平器内蔵で設置が簡単
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980