優れた通気性:高い耐久性と通気性に優れ、機器の管理とアクセスが容易な12Uオープンフレームラック。19インチラックマウント型のサーバーやネットワーク、AV機器などの収納に最適
ユニバーサルデザイン:幅広いメーカーの装置に対応する汎用性を備え、EIA-RS-310C規格に準拠した12U ラック
頑丈設計:安定したプラットフォームを確保する厚みのあるスチール製マウントレールを使用した耐久性の高いサーバーラック。耐荷重160kg、製品高さ61.3cm
TAA準拠:米国連邦貿易協定法(TAA)の要件に準拠し、政府のGSAスケジュール購入に対応する耐久性の高い12U 2ポスト ラック
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラックStarTech.com税込¥31,878~¥28,980~
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~

