曜日別特売

サーバーラック棚板/1U/スライド式/耐荷重25kg/奥行き559mm/ブラック/電子機器 ネットワーク 通信機器 データ センター ラック対応/キーボードトレイ キャビネットドロワー兼用

サーバーラック棚板/1U/スライド式/耐荷重25kg/奥行き559mm/ブラック/電子機器 ネットワーク 通信機器 データ センター ラック対応/キーボードトレイ キャビネットドロワー兼用 - StarTech.comサーバーラック棚板/1U/スライド式/耐荷重25kg/奥行き559mm/ブラック/電子機器 ネットワーク 通信機器 データ センター ラック対応/キーボードトレイ キャビネットドロワー兼用 - StarTech.comサーバーラック棚板/1U/スライド式/耐荷重25kg/奥行き559mm/ブラック/電子機器 ネットワーク 通信機器 データ センター ラック対応/キーボードトレイ キャビネットドロワー兼用 - StarTech.comサーバーラック棚板/1U/スライド式/耐荷重25kg/奥行き559mm/ブラック/電子機器 ネットワーク 通信機器 データ センター ラック対応/キーボードトレイ キャビネットドロワー兼用 - StarTech.comサーバーラック棚板/1U/スライド式/耐荷重25kg/奥行き559mm/ブラック/電子機器 ネットワーク 通信機器 データ センター ラック対応/キーボードトレイ キャビネットドロワー兼用 - StarTech.com

19インチラック対応:標準的な 19インチサーバーラックやキャビネットに取り付けることができるスライド式棚板。周辺機器や装置にアクセスしやすい設計。反転させると1U 引き出し収納ケースとして機能
高耐久&頑丈設計: 強靭なスチール製の引き出し式キーボードトレイ。長期にわたって高い耐久性を提供
すっきりしたデザイン:コンパクトなフォームファクターを採用し、自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント非対応の装置、ツール、周辺機器などの収納に最適
優れた機能性:奥行き55cmで、スライド式棚およびスライド式引き出しの両用が可能なスライド式トレイ。ITやAVアクセサリーなどの収納スペースの追加に最適
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
すべての19インチ型サーバラック/キャビネットで使用可能
基幹ハードウエア用としてスライド式の収納スペースを追加
ブラック耐荷重(kg)25内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46249797SLIDESHELFD
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする