StarTech.com
DAC Twinax ケーブル/HPE製品互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower 1040 2930F対応
光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用し、MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠しています。0.1W以下の低消費電力で、ホットスワップに対応しています。
用途
10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用
ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
幅(mm)
14
色
ブラック
保存温度(℃)
-40 ~ 80
高さ(cm)
1.2
データ転送速度
(最大) 10Gbps
コネクタA
SFP+
コネクタB
SFP+
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
消費電力(W)
動作温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46251206
J9283BST
3
0.1以下 (接続端にて)
0~ 70
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
46249833
J9285BST
7
0.1以下(接続端にて)
0 ~ 70
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください