StarTech.com
DAC Twinax ケーブル/5m/HPE製品JG081C互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower A5500 5800対応
HP JG081Cとの100%互換性を保証
光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用
MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠
0.1W以下の低消費電力
ホットスワップ対応
用途
10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用
ラック内/ラック間の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
長さ(m)
5
幅(mm)
14
色
ブラック
質量(g)
294
消費電力(W)
0.1 (接続端で)
保存温度(℃)
-40 ~ 80
高さ(cm)
1.2
動作温度(℃)
0 ~ 70
データ転送速度
(最大) 10Gbps
コネクタA
SFP+
コネクタB
SFP+
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46249876
JG081CST
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください