曜日別特売

2U放熱スリット付きスライド式サーバーラック用棚板/標準型19インチラック対応/スライドロック機能付/幅610mm

2U放熱スリット付きスライド式サーバーラック用棚板/標準型19インチラック対応/スライドロック機能付/幅610mm - StarTech.com2U放熱スリット付きスライド式サーバーラック用棚板/標準型19インチラック対応/スライドロック機能付/幅610mm - StarTech.com2U放熱スリット付きスライド式サーバーラック用棚板/標準型19インチラック対応/スライドロック機能付/幅610mm - StarTech.com2U放熱スリット付きスライド式サーバーラック用棚板/標準型19インチラック対応/スライドロック機能付/幅610mm - StarTech.com

19インチラック対応:標準的な19インチサーバーラックやキャビネットに取り付けることができるスライド式棚板。周辺機器や装置にアクセスしやすい設計。ロック機能により、シェルフの脱落を防止
耐久性の高いデザイン:冷間圧延鋼板を使用した頑丈な引き出し式データセンターラック用棚板。長期にわたって高い耐久性を提供。耐荷重:22.7kg
すっきりしたデザイン:コンパクトなフォームファクターを採用した2Uサーバーラック用棚板。自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント型非対応の装置、ツール、周辺機器などの収納に最適
優れた機能性:IT / AV用アクセサリー収納用スペースの追加に理想的なスライド式キャビネット用棚板(奥行き50cm)。適切なエアフローを確保するための通気穴付き
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
すべての19インチ型サーバラック/キャビネットで使用可能
ラックマウントに対応していない機器をスライド式棚板に取り付けるオプションを提供
ブラック耐荷重(kg)22.7取付奥行(mm)508~762内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46250007UNISLDSHF19
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする