曜日別特売

DAC Twinax ケーブル/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Juniperスイッチ対応

DAC Twinax ケーブル/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Juniperスイッチ対応 - StarTech.comDAC Twinax ケーブル/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Juniperスイッチ対応 - StarTech.comDAC Twinax ケーブル/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Juniperスイッチ対応 - StarTech.comDAC Twinax ケーブル/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Juniperスイッチ対応 - StarTech.com

Juniper製品との100%互換性を保証し、光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用しています。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠しており、0.1W以下の低消費電力でホットスワップに対応しています。

用途
40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用
ラックでの2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
幅(mm)18ブラック保存温度(℃)-40 ~ 80高さ(cm)1.3動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 40GbpsコネクタAQSFP+コネクタBQSFP+内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46249928QFXQSFPDAC1M10.1 (接続端で)
オープン
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
46250034QFXQSFPDAC3M30.1以下(接続端にて)
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする