StarTech.com
サーバーラック/キャビネット用縦型ケーブルホルダー 1.8m ケーブル処理用フック付き
Dリングフック搭載縦型ケーブルホルダーでラックの外観を改善
配線を整理して通気性を改善し最適な動作温度を保持
保守と機器追加がしやすいようにケーブルを整理しラックのアクセスを改善
高さ1.8m(40U)
用途
ラック下部に設置したサーバーからラック上部パッチパネルへのケーブル引き回し
ケーブルをラック側面に沿って配線し通気性を改善
ラックマウント機器へのアクセスを確保
色
ブラック
長さ(mm)
50
高さ(cm)
8.69999999999999
幅(m)
1.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46250113
CMVER40UD
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください