HDMIリピーター(信号増幅器・イコライザー内蔵) 4K/60Hz対応 HDMI延長器

HDMIリピーター(信号増幅器・イコライザー内蔵) 4K/60Hz対応 HDMI延長器 - StarTech.comHDMIリピーター(信号増幅器・イコライザー内蔵) 4K/60Hz対応 HDMI延長器 - StarTech.comHDMIリピーター(信号増幅器・イコライザー内蔵) 4K/60Hz対応 HDMI延長器 - StarTech.com

ビデオソースから10m離れた場所で4K60Hzの優れた画質を実現
1080p解像度の場合、ビデオソースから35mの延長が可能
外付けACアダプタ不要で目立たない設置が可能
最長35mの延長が可能
標準HDMIケーブル2本と使用
HDCP 2.2をサポート
7.1chサラウンドオーディオに対応

用途
標準HDMIケーブルを使用するブースターでビデオ信号延長用にネットワークケーブルを敷設するコストと手間を回避
教室、オフィス、会議室などのディスプレイ用にHDMI信号を増幅
長さ(mm)56幅(mm)46質量(g)150電源USB対応HDCP 2.2保存温度(℃)-5 ~ 40適合ケーブル標準HDMIケーブル高さ(cm)1.5動作温度(℃)0 ~ 35最大延長(m)10(4K60Hz)/35(1080p)コネクタAHDMI(19ピン)コネクタBHDMI(19ピン)接続台数1対応解像度4K60Hz(10m)、1080p(35m)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46250165HDBOOST4K
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする