曜日別特売

サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフ

サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフ - StarTech.comサーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフ - StarTech.comサーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフ - StarTech.comサーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフ - StarTech.comサーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフ - StarTech.com

19インチラック対応:奥行き700mmの放熱スリット付きサーバーラック棚板。19インチ4ポストのサーバーラックに取り付け可能。データ、ネットワークなど設置する機器に応じて495~974mmので奥行きの調整が可能
コンパクトなデザイン:コンパクトなフォームファクターを採用し、自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント型以外の装置、ツール、周辺機器などに最適な取付け奥行きの調整が可能な通気孔付きラック棚板
頑丈で耐久性のあるデザイン: SPCC冷間圧延鋼板を使用し、長期的な耐久性を確保。総重量150kgに対応する頑丈な構造のサーバーキャビネット
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
奥行きが浅いネットワークスイッチ/機器ラックにストレージ用棚板を追加
極めて重要な重量ハードウェアおよび非ラックマウント型機器にストレージスペースを提供
すべての19インチ型サーバラックおよびキャビネットに対応
棚表面の奥行き700mm、取付奥行き495~974mmで、標準的な19インチキャビネットや機器ラックに取り付け可能
ツールやA/Vアクセサリーなどの収納スペースを増設
ブラック耐荷重(kg)113.1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46250226ADJSHELFHDV-
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
70972785ADJSHELFHDV【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする