2ポスト4U壁掛け式ネットワークラック:奥行き調節幅30.5cm - 45,7cmで、ラックの上部または下部に配置が可能なデュアルポジション12インチ棚板を装備
簡単設置:IT機器を簡単に設置できる10-32タップレール付きウォールマウント式サーバーラック。ケージナットを使用せず、直接レールに機器を取り付け可能
頑丈で安全:堅牢なスチール製で、機器の安全な取り付が可能な19インチオープンフレームラック。標準的な北米規格のドライウォール(石膏ボード)フレームに適合する40cm間隔の取り付け穴付きEIA/ECA-310-E準拠
小スペースに最適:壁面取り付けタイプで、机や床のスペースを有効に利用でき、スペースが限られたホーム/オフィス(SoHo)環境などに理想的
StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラックStarTech.com税込¥31,878~¥28,980~
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~