曜日別特売

スチール製垂直型ラックマウントブラケット(4U/19インチ) ウォールマウント型ラックマウントアダプタ

スチール製垂直型ラックマウントブラケット(4U/19インチ) ウォールマウント型ラックマウントアダプタ - StarTech.comスチール製垂直型ラックマウントブラケット(4U/19インチ) ウォールマウント型ラックマウントアダプタ - StarTech.comスチール製垂直型ラックマウントブラケット(4U/19インチ) ウォールマウント型ラックマウントアダプタ - StarTech.comスチール製垂直型ラックマウントブラケット(4U/19インチ) ウォールマウント型ラックマウントアダプタ - StarTech.comスチール製垂直型ラックマウントブラケット(4U/19インチ) ウォールマウント型ラックマウントアダプタ - StarTech.com

4Uウォールマウント型設計
壁面に垂直設置、またはデスク天板裏に水平設置が可能
TAA準拠でGSAスケジュールに対応
機器マウント用のケージネジやナットを取り付けた状態で発送
16インチ間隔の閉め具取り付け穴で安定性を向上し、標準ウォールスタッドへの固定に対応
EIA-310 19インチラック規格対応
耐久性に優れたソリッドスチール製

用途
ネットワーク機器や通信機器を壁に沿って縦方向に設置
KVMスイッチやワークステーションを机やワークベンチ天板の裏に取り付け、作業領域を確保
ラックソリューションを必要とする中小企業に最適
幅(cm)50.4ブラック耐荷重(kg)56.7長さ(cm)15.1高さ(cm)19.3内容量1個
注意
※木材表面への取り付け用に1 1/2インチネジを同梱していますが、別の素材に取り付ける場合には別途取付金具が必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46250339RK419WALLV
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする