曜日別特売

線止めケーブルサポートバー(約5cmオフセット) 19インチマウント用ヨコ取付けタイプ 10個入りパック

線止めケーブルサポートバー(約5cmオフセット) 19インチマウント用ヨコ取付けタイプ 10個入りパック - StarTech.com線止めケーブルサポートバー(約5cmオフセット) 19インチマウント用ヨコ取付けタイプ 10個入りパック - StarTech.com

ケーブルの重さでラックマウント装置のポートにかかる負荷を抑え、装置を損傷から保護
出荷コストを抑える10本入りパッケージ
機器背面からの配線がしやすい5cmオフセット
EIA/ECA-310-E準拠
丸型のソリッドスチール設計で高い耐荷重を実現

用途
ラックマウント装置のポートにかかるケーブル束の重さを軽減
ケーブルを引き回し、配線を整理して通気性を改善
幅(mm)7長さ(cm)48.3高さ(cm)1.1内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46250479CMLB102
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする