優れた機能性:サーバー、データ、ネットワーク、AV機器などを垂直または水平に(壁面に沿って)設置することができる汎用性の高い2U 垂直型パッチパネル ブラケット
頑丈設計:EIA-310 19インチラック規格準拠。耐久性に優れ、機器を安全に取り付けることができる頑丈なスチール製ブラック ウォールマウント パッチパネルブラケット。耐荷重56.7kg
組み立て不要:完全に組み立てられた状態で工場から出荷。 オープンフレーム L型ラックには、機器取り付け用ケージナットとラックの木製壁面取り付け用1½;インチネジが付属。SoHo(スモールオフィス/ホームオフィス)環境に最適なソリューション
標準建築仕様に対応:ブラケット取り付け穴の中心から中心までが16インチ(40.6cm)となっており、高い安定性を実現。主要な19インチラックマウント機器に対応し、優れた互換性を提供
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~

