StarTech.com
卓上用2ポスト式オープンフレームラック(19インチ/12U/EIA規格)
デバイス取り付け用M5ネジ20本とケージナットを同梱
組み立てが簡単
TAA準拠でGSAスケジュールに対応
配置換えが簡単な軽量設計
EIA規格に準拠
用途
パッチパネル、ネットワークスイッチ、ルータをアクセスしやすい場所に配置。ホームオフィス ネットワークや小規模ITオフィスに最適
KVM、ラックマウントコンピューター/サーバシステムを卓上またはデスクの横にすっきりと配置
ブロードキャスト/ディストリビューションデバイス、スイッチ、エクステンダなどのAV機器を取り付けます
幅(cm)
50.3
色
ブラック
耐荷重(kg)
50
長さ(cm)
29.2
高さ(cm)
58.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46250813
RK12OD
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください