8U ウォールマウントブラケット/奥行35cm 浅型サーバーラック/19インチ型対応パッチパネルラック/IT & ネットワーク機器用壁掛けブラケット/耐荷重36kg/ブラック

8U ウォールマウントブラケット/奥行35cm 浅型サーバーラック/19インチ型対応パッチパネルラック/IT & ネットワーク機器用壁掛けブラケット/耐荷重36kg/ブラック - StarTech.com8U ウォールマウントブラケット/奥行35cm 浅型サーバーラック/19インチ型対応パッチパネルラック/IT & ネットワーク機器用壁掛けブラケット/耐荷重36kg/ブラック - StarTech.com8U ウォールマウントブラケット/奥行35cm 浅型サーバーラック/19インチ型対応パッチパネルラック/IT & ネットワーク機器用壁掛けブラケット/耐荷重36kg/ブラック - StarTech.com8U ウォールマウントブラケット/奥行35cm 浅型サーバーラック/19インチ型対応パッチパネルラック/IT & ネットワーク機器用壁掛けブラケット/耐荷重36kg/ブラック - StarTech.com8U ウォールマウントブラケット/奥行35cm 浅型サーバーラック/19インチ型対応パッチパネルラック/IT & ネットワーク機器用壁掛けブラケット/耐荷重36kg/ブラック - StarTech.com8U ウォールマウントブラケット/奥行35cm 浅型サーバーラック/19インチ型対応パッチパネルラック/IT & ネットワーク機器用壁掛けブラケット/耐荷重36kg/ブラック - StarTech.com8U ウォールマウントブラケット/奥行35cm 浅型サーバーラック/19インチ型対応パッチパネルラック/IT & ネットワーク機器用壁掛けブラケット/耐荷重36kg/ブラック - StarTech.com

8U ウォールマウントラック:取り付け奥行35cm、壁面設置タイプの19インチ対応薄型ラック。奥行30cmのネットワーク装置 + 配線用に5cmを残す構成を推奨。耐荷重36kg
基幹装置を安心して収納できる頑丈なスチール製
冷延鋼板製:頑丈なソリッドスチール設計の安定性に優れたラックマウントソリューション。取り付け金具同梱、40cm間隔の間柱で使いやすい取り付け穴がついたデータラック
StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。ライフタイム保証、日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)
簡単設置:組み立てが完了した形で出荷。装置の取り付け用としてM6ネジとケージナットが付属、取り付け金具の別途調達が不要
ケーブルアクセス:効率性を重視した設計、ケーブルを引き回しやすい配線口が背面についたパッチパネルブラケット。ネットワーククローゼット、サーバールーム、配線室での使用に最適

用途
最大奥行き30cmの装置を壁面に設置
ネットワーククローゼット、配線クローゼット、バックオフィス、IDFなどでケーブルや装置の整理に利用
SOHO(小規模ホームオフィス)、サーバールームなどでフロアスペースを取らず壁面に装置を設置して省スペースを実現
幅(cm)52.1ブラック耐荷重(kg)36.3長さ(cm)34.9高さ(cm)36.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46251258WALLMOUNT8
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする