曜日別特売

チャージングスケール CS-200S

チャージングスケール CS-200S - アサダチャージングスケール CS-200S - アサダチャージングスケール CS-200S - アサダチャージングスケール CS-200S - アサダ

フロン排出抑制法の冷媒回収・充填量の管理用スケールに
120Lボンベの回収・充填に最適なチャージングスケール MAX重量200kgまで対応
コントローラ分離式のため、360℃どこからでも重量を確認可能。
設定した重量でアラームが作動。

付属品ACアダプタ、ケース質量(g)40使用温度範囲(℃)-10~40ひょう量(kg)200電源100Vまたは、鉛蓄電池本体質量(kg)16測定単位50g電池寿命フル充電で連続150時間充電時間(時間)約15アズワン品番64-8506-88内容量1セット
注意
※フロン排出抑制法では、フロン回収、充填質量を常に計測する必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46252554ES780
135,000
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする