サカタ製作所
角ハゼ直付ソーラー金具 高強度タイプ
角ハゼ折板屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
タイプ
パネル断面:NF
表面処理
高耐食性めっき鋼板+黒塗装
内容量
1組
注意
※適合屋根形状、寸法をご確認ください。
※設置可能な条件をカタログ、施工要領書でご確認ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
取付場所
適合パネル高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46252947
SA1BB1572-7
0.9
中間部
34~37、38
¥
2,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
22日以内出荷
返品不可
46252956
SA1BB1513-7
1
端部
34~37
¥
2,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
22日以内出荷
返品不可
46252983
SA1BB1522-7
0.9
中間部
39~42
¥
2,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
22日以内出荷
返品不可
46252999
SA1BB1523-7
1
端部
39~42
¥
2,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
22日以内出荷
返品不可
46253008
SA1BB1532-7
0.9
中間部
44.5~47.5
¥
2,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
22日以内出荷
返品不可
46253017
SA1BB1533-7
1
端部
44.5~47.5
¥
2,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
22日以内出荷
返品不可
46252974
SA1BB1563-7
1
端部
38
¥
2,550
取扱い終了
返品不可
代引不可
46253026
SA1BB1542-7
0.9
中間部
48~51
¥
2,550
取扱い終了
返品不可
代引不可
46253035
SA1BB1543-7
1
端部
48~51
¥
2,550
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください