サカタ製作所
ハゼ嵌合式 Aタイプ直付ソーラー金具
ハゼ嵌合式Aタイプの屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
内容量
1組
注意
※適合屋根形状、寸法をご確認ください。
※設置可能な条件をカタログ、施工要領書でご確認ください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
表面処理(本体)
材質
取付場所
適合パネル高さ(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46253044
SD1AB25E2-A
0.6
高耐食性めっき鋼板
押さえ金具:アルミニウム合金
中間部
34~37、38、39~42
パネル断面:NF
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46253053
SD1AB2513-A
0.6
高耐食性めっき鋼板
押さえ金具:アルミニウム合金
端部
34~37
パネル断面:NF
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46253096
SD1AB2523-A
0.6
高耐食性めっき鋼板
押さえ金具:アルミニウム合金
端部
39~42
パネル断面:NF
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46253105
SD1AB25F2-A
0.6
高耐食性めっき鋼板
押さえ金具:アルミニウム合金
中間部
44.5~47.5、48~51
パネル断面:NF
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46253114
SD1AB2533-A
0.6
高耐食性めっき鋼板
押さえ金具:アルミニウム合金
端部
44.5~47.5
パネル断面:NF
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46253148
SD1BB25E2-A
0.6
高耐食性めっき鋼板+黒塗装
押さえ金具:アルミニウム合金
中間部
34~37、38、39~42
パネル断面:NF
¥
2,950
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
22日以内出荷
返品不可
46253157
SD1BB2513-A
0.6
高耐食性めっき鋼板+黒塗装
押さえ金具:アルミニウム合金
端部
34~37
パネル断面:NF
¥
2,950
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
22日以内出荷
返品不可
46253193
SD1BB2523-A
0.6
高耐食性めっき鋼板+黒塗装
押さえ金具:アルミニウム合金
端部
39~42
パネル断面:NF
¥
2,950
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
22日以内出荷
返品不可
46253209
SD1BB25F2-A
0.6
高耐食性めっき鋼板+黒塗装
押さえ金具:アルミニウム合金
中間部
44.5~47.5、48~51
パネル断面:NF
¥
2,950
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
22日以内出荷
返品不可
46253218
SD1BB2533-A
0.6
高耐食性めっき鋼板+黒塗装
押さえ金具:アルミニウム合金
端部
44.5~47.5
パネル断面:NF
¥
2,950
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
22日以内出荷
返品不可
53405889
SD1AB25J2-A
0.54
-
本体金具:高耐食性めっき鋼板、受け金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、押さえ金具:アルミニウム合金
中間部
-
-
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
23日以内出荷
返品不可
53405898
SD1AB25J3-A
0.54
-
本体金具:高耐食性めっき鋼板、受け金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、押さえ金具:アルミニウム合金
端部
-
-
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
23日以内出荷
返品不可
53405959
SD1BB25J2-A
0.54
-
本体金具・受け金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、押さえ金具:アルミニウム合金
中間部
-
-
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
32日以内出荷
返品不可
53405968
SD1BB25J3-A
0.54
-
本体金具・受け金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、押さえ金具:アルミニウム合金
端部
-
-
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
23日以内出荷
返品不可
46253078
SD1AB2563-A
0.6
高耐食性めっき鋼板
押さえ金具:アルミニウム合金
端部
38
パネル断面:NF
¥
2,400
取扱い終了
代引不可
46253139
SD1AB2543-A
0.6
高耐食性めっき鋼板
押さえ金具:アルミニウム合金
端部
48~51
パネル断面:NF
¥
2,400
取扱い終了
代引不可
46253175
SD1BB2563-A
0.6
高耐食性めっき鋼板+黒塗装
押さえ金具:アルミニウム合金
端部
38
パネル断面:NF
¥
2,950
取扱い終了
返品不可
代引不可
46253236
SD1BB2543-A
0.6
高耐食性めっき鋼板+黒塗装
押さえ金具:アルミニウム合金
端部
48~51
パネル断面:NF
¥
2,950
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください