サカタ製作所
ハゼ嵌合式 Aタイプ直付ソーラー金具/溶融
ハゼ嵌合式Aタイプの屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
材質
押さえ金具:アルミニウム合金
質量(kg)
0.6
タイプ
パネル断面:NF
表面処理(本体)
溶融亜鉛めっき
内容量
1組
注意
※適合屋根形状、寸法をご確認ください。
※設置可能な条件をカタログ、施工要領書でご確認ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付場所
適合パネル高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46253245
SD1DB25E2-A
中間部
34~37、38、39~42
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
19日以内出荷
返品不可
46253254
SD1DB2513-A
端部
34~37
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
19日以内出荷
返品不可
46253297
SD1DB2523-A
端部
39~42
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
19日以内出荷
返品不可
46253306
SD1DB25F2-A
中間部
44.5~47.5、48~51
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
19日以内出荷
返品不可
46253315
SD1DB2533-A
端部
44.5~47.5
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
19日以内出荷
返品不可
46253279
SD1DB2563-A
端部
38
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
46253333
SD1DB2543-A
端部
48~51
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください