旭金属工業(旧:新日本ツール)
ソケットレンチ用スライドTハンドル JANシール付
ヘッド部分が左右に自在にスライドすることです。大きなトルクをかけたい時はヘッド部分を端にスライドさせ、早回しをしたい時はヘッドを真ん中にスライドさせます。
用途
各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。
材質
クロムバナジウム鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46236165
ET0320
9.5
200
¥
2,770
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
46236174
ET0425
12.7
250
¥
3,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください